Beli lakban anti panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TaffPACK Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    TaffPACK Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang membutuhkan lakban dengan ketahanan suhu tinggi untuk melapisi beragam peralatan elektronik, lakban ini adalah pilihan yang tepat. Anda bisa menggunakan lakban ini untuk melapisi peralatan elektronik seperti SMT, PCB, transformator, baterai lithium dan lain-lain. Tahan terhadap suhu tinggi hingga 300 ºC. Tersedia berbagai ukuran yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive
    atribut:
    • Color: Brown
    • Material: Polyimide
    • Maximum Temperature Resistance (°C): 300
    • Nominal Temperature Resistance (°C): 260
  2. KAPTON Tape Heat Resistant Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KAPTON Tape Heat Resistant Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    atribut:
    • Size (mm): 10
    • Elongation (%): ≥35
    • Thickness (mm): 0.05
    • Tensile Strength (N/mm): 135/25
    • Long-term Temperature Resistance (℃): 250
    • Short-term Temperature Resistance (℃): 300
    • Peel Force (N/mm): 5/25
  3. Non Brand Heat Resistant Insulation (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Mulai

    Rp23.900

    Non Brand Heat Resistant Insulation (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Deskripsi:
    Isolasi tahan panas dengan ukuran lebar medianya 0,8cm / 8mm. Digunakan untuk melindungi komponen elektronik dari suhu panas yang ada sewaktu proses perbaikan. Dapat juga untuk mengisolasi adaptor led tanpa casing, sehingga terhindar dari setruman. Tahan panas sampai kurang lebih 300°C.Selain digunakan untuk proses perbaikan, bisa digunakan juga untuk : 1. Proses melilit dinamo 2. Industri elektronik, seperti power supply, koil, kapasitor 3. Proses produksi baterai / aki, untuk melindungi agar tidak terjadi arus pendek
    atribut:
    • Heat Resistance Temperature (°C): Up to approx. 300
  4. 3M Insulating Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Mulai

    Rp149.900

    3M Insulating Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Deskripsi:
    This electrical tape withstands high temperatures. It is used to insulate coils, capacitors, or circuit boards in high-heat applications such as soldering.
    atribut:
    • Package Quantity: 1
    • Printed Message: Unprinted
    • Product Form: Continuous Roll
    • Tape Adhesive Format: Single-Sided
  5. 3M High Temperature Masking Tape (Lakban Polyimide Tahan Panas)
    Mulai

    Rp539.900

    3M High Temperature Masking Tape (Lakban Polyimide Tahan Panas)
    atribut:
    • Base Material: Polyimide film
    • Color: Brown
    • Main application: Masking, temporary fixing
    • Operating Temperature Range (°C): 260 (for 30 minutes)
  6. 3M Heat-resistant Aluminum Tape
    Mulai

    Rp589.900

    3M Heat-resistant Aluminum Tape
    Deskripsi:
    - A cutter is required for cutting
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 4.7/10
    • Color: Silver
    • Length (m): 9
    • Thickness (mm): 0.09
    • Adhesion Strength (N/mm): 11.75/25
    • Adhesive: Silicone
    • Adhesive Force (N/mm): 11.75/25; 4.70/10
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Feature: Heat resistant, outdoor / indoor
    • Gloss: None
    • Operating Temperature Range (°C): -54 to 316
    • Thickness of Base Material (mm): 0.05
  7. TAPECASE High-Temperature Film Masking Tape (Lakban Polyimide Tahan Panas)
    Mulai

    Rp119.900

    TAPECASE High-Temperature Film Masking Tape (Lakban Polyimide Tahan Panas)
    Deskripsi:
    Polyimide-backed film masking tape is thermal, chemical, and abrasion resistant, with higher heat and abrasion resistance than polyester-backed masking tape. This thin, translucent tape is colored for visibility and removes cleanly from surfaces without slivering or breaking. It is used in masking for powder coating, masking metal surfaces, and solder masking.
    atribut:
    • Package Quantity: 1
    • Product Form: Continuous Roll
    • Tape Backing Construction: Film
    • Tape Brand: TapeCase
    • Tape Elongation: Not Rated
    • Tape Type: High-Temperature Film Masking Tape
  8. TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp75.900

    TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Adhesive: Rubber-Based
    • Adhesive Power (N/10mm): 1.4
    • Base Material: PVC Resin
    • Color: Black
    • Elongation (%): 150 or More
    • Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 30 or More
    • Operating Temperature Range (°C): -18 to 105
    • Tape Length (m): 20
    • Tape Thickness (mm): 0.18
    • Tape Width (mm): 19
    • Tensile Strength (N/10mm): 30
  9. BriskHeat Lab Heating Blanket, Tape, and Cord
    Mulai

    Rp1.399.900

    BriskHeat Lab Heating Blanket, Tape, and Cord
    Deskripsi:
    BS0 Series heating tapes can be used on any surface or body requiring fast and efficient direct contact heating. They feature extremely flexible silicone rubber construction, and are resistant to moisture and chemicals. Multi-stranded resistance wire heating elements help provide exceptional flexibility and durability. They are ideal for laboratory heating applications such as apparatus, gas tubing, temporary heat, valves, and more. Safe for use with glass and electrically conductive metal surfaces. Temperature controllers are required for safe operation (available separately). BSAT Series heating tapes with time percentage dial control are designed to precisely control the length of time when heating is active. The tape features silicon rubber insulation for durability in a wide range of applications. They are moisture-resistant and chemical-resistant for use in laboratory, maintenance, freeze protection, de-icing pipes and valve
  10. 3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)
    51%
    Mulai

    Rp89.900

    3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 2.59/10
    • Tensile Strength (N/mm): 35/10
    • Continuous Use Temperature (°C): 190 (60 minutes)
    • Color: tan
    • Length (m): 50
    • Adhesive: Rubber
    • Base Material: Crepe paper
    • Heat Resistance Temperature (°C): 190
    • Tensile Strength (N/10mm): 35
    • Thickness (mm): 0.17
  11. Blueprint Ribbon Label Printer Wax Barcode
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    Blueprint Ribbon Label Printer Wax Barcode
    atribut:
    • Printer type: Printer Thermal
    • Type Ribbon: Face Out
    • Color: Black
    • Ink Side: Out
  12. 3M Lakban Polyimide Tahan Panas Seri 5413 (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp3.599.900

    3M Lakban Polyimide Tahan Panas Seri 5413 (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.07
    • Adhesive Strength (N/mm): 2.78/10
    • Tensile Strength (N/mm): 51/10
    • Length (m): 33
    • Operating Temperature Range (°C): -73 to 260
    • Flame retardant: UL510 acquired
    • Color: brown
    • Adhesive: Silicone type
    • Base Material: Polyimide film
    • Feature: Flame retardant, chemical resistant
    • Main application: For electric and electronic
    • Tensile Strength (N/10mm): 51
  13. Tesa Tape Lakban Kapton High Grade Tahan Api (Selotip)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Tesa Tape Lakban Kapton High Grade Tahan Api (Selotip)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 3.1/10
    • Color: Brown
    • Length (m): 33
    • Material: Base material: Polyimide , Adhesive: Silicone
    • Operating Temperature Range (°C): -200 to 250
    • Thickness (mm): 0.065
  14. Mitutoyo Digimatic Thickness Gauge (Gauge Bore Dial)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

  15. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  16. TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp98.900

    TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Material: Body : Aluminium, Bubble Tube : Acrylic Resin (PMMA)
    • Length (mm): 150
    • Height (mm): 56
    • Thickness (mm): 26
    • Magnet: 1 place
    • Accuracy: Within ±1.7mm/m = ±0.0984degrees
    • Sensitivity: 0.57mm/m = 0.0328degrees
  17. Tungaloy External & Internal Turning Tool ADJNR/L
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tungaloy External & Internal Turning Tool ADJNR/L
    Deskripsi:
    Double-clamp toolholder with 93deg approach angle, for negative 55deg rhombic inserts.
    atribut:
    • Head Length: 36.0
    • Tightening Torque: 3.0
    • Standard Corner Radius: 0.80
  18. Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Deskripsi:
    Kegunaan umum Lakban Teflon, digunakan untuk menyegel air, udara, gas agar tidak bocor melalui koneksi yang tidak memiliki segel karet bawaan. Lakban Teflon / PTFE Sealing Tape sangat serbaguna dan dapat digunakan pada suhu mulai dari -270 °C hingga 260 °C.
    atribut:
    • Heat Resistant: Yes
    • Fire Resistant: Yes
    • Size (mmxm): 15x10
    • Color: Brown
  19. CHUKOH FLO Heat Resistant Double-Coated Tape (Isolasi Bolak Balik)
    55%
    Mulai

    Rp1.299.900

    CHUKOH FLO Heat Resistant Double-Coated Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Deskripsi:
    -Heat resistant, and exhibits adhering force to silicone rubber and silicone release treatment surfaces.-Excellent in electrical insulation.-For temporary fixation under high temperature.-Temporary fixing during solder re-flow.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Thickness: 0.085mm
    • Viscosity: 2N/10mm
    • Tensile Strength: 75N/10mm
    • Max Working Temperature: 250 degree C
    • Adhesive Materials: Silicone Type
    • Base Material: Polyimide
Daftar Harga lakban anti panas Terbaru October 2026
TaffPACK Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)Rp6.900
KAPTON Tape Heat Resistant Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)Rp1.199.900
Non Brand Heat Resistant Insulation (Lakban Isolasi Tahan Panas)Rp23.900
3M Insulating Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp149.900
3M High Temperature Masking Tape (Lakban Polyimide Tahan Panas)Rp539.900
3M Heat-resistant Aluminum TapeRp589.900
TAPECASE High-Temperature Film Masking Tape (Lakban Polyimide Tahan Panas)Rp119.900
TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)Rp75.900
BriskHeat Lab Heating Blanket, Tape, and CordRp1.399.900
3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)Rp89.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)